Referenzen
INA:NA4910-XL-C3
Rubix:18810
Hersteller:0506219980030
EAN:4012802702637


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NA 4910-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 274 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 80000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std