Rolle für Transport Blickle VPA 126/12G, Tragfähigkeit: 100 kg

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:VPA 126/12G
Rubix:229083
Hersteller:105114
EAN:4047526105112
VPA 126/12G Rad mit Vollgummireifen, Kunststoff-Felge
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPA 126/12G Rad mit Vollgummireifen, Kunststoff-Felge


Reifen:

  • hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

  • hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A80 Shore
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,98 exkl. MwSt.
/ Stück
13,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

100 kg

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (34)