POTH 100/8KD Rad

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POTH 100/8KD
Rubix:1332296
Hersteller:763704
EAN:4047526122256
POTH 100/8KD Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POTH 100/8KD Rad


Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
35 mm
HerkunftslandDE
21,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

300 kg

Raddurchmesser

Radbreite