Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung
Tragfähigkeit | 300 kg |
---|---|
Raddurchmesser | 350 mm |
Radbreite | 70 mm |
Reifen:
Bruttogewicht | 5625 g |
---|---|
Tragfähigkeit | 300 kg |
Raddurchmesser | 350 mm |
Radbreite | 70 mm |
Radkörper-/Felgenmaterial | Stahl |
Laufbelag-/Reifenmaterial | Gummi |
Min. Temperatur | -20 °C |
Max. Temperatur | 80 °C |
Lagertyp | Kugellager |
Laufbelag- / Reifenfarbe | Schwarz |
Shorehärte A | 80 Shore |
70 mm | |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 86071910 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen