Rolle für Transport Blickle LRA-POA 102G-GS10, Tragfähigkeit: 70 kg
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LRA-POA 102G-GS10
Rubix:1330050
Hersteller:761899
EAN:4047526120467

Produktdetails : LRA-POA 102G-GS10 Lenkrolle
Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 70 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 22 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 121 mm | |
| 22 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
70 kg
Raddurchmesser
100 mm
Radbreite
22 mm
