VPP 250/20K-SG Rad mit Standard-Vollgummireifen, Kunststoff-Felge
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:VPP 250/20K-SG
Rubix:229124
Hersteller:357673
EAN:4047526357672


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 295 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Produktdetails : VPP 250/20K-SG Rad mit Standard-Vollgummireifen, Kunststoff-Felge
Reifen:
- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2750 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 295 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| 60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
295 kg
Raddurchmesser
250 mm