P 220/20-75R-SG Rad mit Luftreifen, Stahlblech-Felge
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:P 220/20-75R-SG
Rubix:228512
Hersteller:289124
EAN:4047526289126




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 220 mm |
| Radbreite | 65 mm |
Produktdetails : P 220/20-75R-SG Rad mit Luftreifen, Stahlblech-Felge
Reifen:
- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 65 Shore A
- 4 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos
- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1062 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Raddurchmesser | 220 mm |
| Radbreite | 65 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen