PK 260/20-75R-ROT Rad mit Luftreifen, Kunststoff-Felge
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:PK 260/20-75R-ROT
Rubix:228580
Hersteller:536979
EAN:4047526536978


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 150 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
Produktdetails : PK 260/20-75R-ROT Rad mit Luftreifen, Kunststoff-Felge
Reifen:
- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe rot
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 260 mm |
| Radbreite | 85 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| 85 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen