Rolle für Transport Blickle PK 302/25-75R-ROT, Tragfähigkeit: 180 kg

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:PK 302/25-75R-ROT
Rubix:228625
Hersteller:412809
EAN:4047526412807
PK 302/25-75R-ROT Rad mit Luftreifen, Kunststoff-Felge
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit180 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PK 302/25-75R-ROT Rad mit Luftreifen, Kunststoff-Felge


Reifen:

  • Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, mit Schlauch
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe rot

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1659 g
Tragfähigkeit180 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite100 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur40 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A60 Shore
100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,56 exkl. MwSt.
/ Stück
44,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (28)