PO 82/15G Rad

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 82/15G
Rubix:1332147
Hersteller:842674
EAN:4047526122874
PO 82/15G Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit230 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 82/15G Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht106 g
Tragfähigkeit230 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
37 mm
HerkunftslandDE
7,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

230 kg

Raddurchmesser

80 mm

Radbreite

37 mm