Referenzen
Blickle:PO 60/8K
Rubix:1332216
Hersteller:839147
EAN:4047526122461



Produktdetails : PO 60/8K Rad
Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 60 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
150 kg
Raddurchmesser
60 mm
Radbreite
32 mm