PO 300/30G Polyamid-Rad
Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:PO 300/30G
Rubix:129511
Hersteller:5629
EAN:4047526005627


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 55 mm |
Produktdetails : PO 300/30G Polyamid-Rad
Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1870 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 55 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1500 kg
Raddurchmesser
300 mm
Radbreite
55 mm