G 100/15IK Gussrad

Rad aus Guss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:G 100/15IK
Rubix:1324378
Hersteller:754301
EAN:4047526112806
G 100/15IK Gussrad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G 100/15IK Gussrad


Rad:

  • robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
  • mit Schmiernippel
  • äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • extrem verschleißfest
  • Lauffläche und Flanken überdreht
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +300 °C
  • bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
  • bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
  • Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1146 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite35 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialgusseisen
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbesilber
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur300 °C
35 mm
HerkunftslandDE
47,98 exkl. MwSt.
/ Stück
57,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser