LOCTITE 88650 Quetschventil (97121)

Quetschdosierventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Loctite:97121
Rubix:507723
EAN:8410642203943
97121 Quetschdosierventil

Technische Zusammenfassung

Typ97121 quetschdosierventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOCTITE 88650 Quetschventil (97121)


Das Quetschdosierventil bietet ausgezeichnete Kompatibilität mit allen Loctite Produkten, besonders Cyanacrylaten. Es eignet sich zum Dosieren kleiner Tropfengrößen bei Produkten mit miedriger bs mittlerer Viskosität. Der ergonomisch konstruierte Dosiergriffel mit zugehörigem Handgriff verhindert ein Ermüden der Hand. Dank dem einfachen Wechsel des Produktschlauchs wird eine hohe Flexibilität hinsichtlich des Produktwechsels gewährleistet. Der bei diesem Dosierventil eingesetzte PTFE Produktschlauch wird durch einen zusätzlichen Außenschlauch geschützt. Ein einfachwirkender Zylinder wird als Betätigungseinheit eingesetzt. In Ruhestellung ist das Quetschdosierventil geschlossen. Der Zylinderkolben des Betätigungsaufsatzes schließt dabei den Produktschlauch mittels Quetschwirkung. Das Dosierventil kann auf den Tankdeckel aufgeschraubt oder stationär eingesetzt werden. Empfohlene Produkte: Cyanacrylate, Acrylate, anaerobe und lichtaushärtende Klebstoffe, Aktivatoren und Primer.

Technische Informationen


Attribute
Typ97121 quetschdosierventil
Zolltarifcode84818079
1.128,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.342,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen