XPZ1687P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPZ1687P
Rubix:1432610
EAN:4010858973926

Produktdetails : XPZ1687P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 1687 mm |
| Außenlänge | 1699 mm |
| Innenlänge | 1649 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage