XPB1950P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPB1950P
Rubix:1432747
EAN:4010858973049

Produktdetails : XPB1950P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 398 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Richtlänge | 1950 mm |
| Außenlänge | 1972 mm |
| Innenlänge | 1890 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage