XPA1432P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:XPA1432P
Rubix:1432678
EAN:4010858971991
XPA1432P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1432 mm
Außenlänge1489 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1432P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech


Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Profilxpa
Richtlänge1432 mm
Außenlänge1489 mm
Innenlänge1392 mm
Zolltarifcode40103200
29,93 exkl. MwSt.
/ Stück
35,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen