Referenzen
Festo:QSYL-G1/4-8
Rubix:216258
Hersteller:186193
EAN:4052568039974

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSYL-G1/4-8 Y-Steckverschraubung
Y-Steckverschraubung QSYL-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=7,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x32x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35,1 g |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort