SORTIMENTSBOX FESTO STECKVERBINDER Sortimentsbox Festo Steckverbinder, Serie Quick Star
QS Sortimentsbox mit Schnellsteckverbindungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:SORTIMENTSBOX FESTO STECKVERBINDER
Rubix:3505656
Hersteller:SORTIMENTSBOX FESTO STECKVERBINDER

Produktdetails : SORTIMENTSBOX FESTO STECKVERBINDER Sortimentsbox Festo Steckverbinder, Serie Quick Star
Damit Sie Ihre Steckverbindungen schnell und überall griffbereit haben!
Unsere FESTO Sortimentsbox mit den gängigsten Schnellsteckverbindungen der QS-Serie sowie Dichtband und Schlauchschneider.
Maximale Ordnung, maximale Sicherheit: Der robuste raaco CarryLite Sortimentskoffer mit Polycarbonat-Deckel und Überkippschutz hält alles an seinem Platz – übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit.
Inkl. CAD-Bilder mit Maßangaben zur jeweiligen Position sowie Barcode mit Rubix-Artikelnummer.
Inhalt Sortimentsbox:
- QSL-1/4-6 (6 Stück)
- QSL-1/4-8 (6 Stück)
- QSL-1/8-6 (6 Stück)
- QSL-1/8-8 (6 Stück)
- QSML-M5-6 (6 Stück)
- QS-1/4-6 (6 Stück)
- QS-1/4-8 (6 Stück)
- QS-1/8-6 (6 Stück)
- QS-1/8-8 (6 Stück)
- QSM-M5-6 (6 Stück)
- QSL-6 (5 Stück)
- QSL-8 (5 Stück)
- QS-6-4 (5 Stück)
- QS-8-6 (5 Stück)
- QS-10-8 (5 Stück)
- QST-6 (6 Stück)
- QST-8 (5 Stück)
- QSY-6 (5 Stück)
- QSY-8 (5 Stück)
- QS-6 (8 Stück)
- QS-8 (8 Stück)
- QSC-6H (8 Stück)
- QSC-8H (8 Stück)
- Mecaline-Schlauchschneider (1 Stück)
- Mecaline-Dichtband (1 Stück)
Unsere FESTO Sortimentsbox mit den gängigsten Schnellsteckverbindungen der QS-Serie sowie Dichtband und Schlauchschneider.
Maximale Ordnung, maximale Sicherheit: Der robuste raaco CarryLite Sortimentskoffer mit Polycarbonat-Deckel und Überkippschutz hält alles an seinem Platz – übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit.
Inkl. CAD-Bilder mit Maßangaben zur jeweiligen Position sowie Barcode mit Rubix-Artikelnummer.
Inhalt Sortimentsbox:
- QSL-1/4-6 (6 Stück)
- QSL-1/4-8 (6 Stück)
- QSL-1/8-6 (6 Stück)
- QSL-1/8-8 (6 Stück)
- QSML-M5-6 (6 Stück)
- QS-1/4-6 (6 Stück)
- QS-1/4-8 (6 Stück)
- QS-1/8-6 (6 Stück)
- QS-1/8-8 (6 Stück)
- QSM-M5-6 (6 Stück)
- QSL-6 (5 Stück)
- QSL-8 (5 Stück)
- QS-6-4 (5 Stück)
- QS-8-6 (5 Stück)
- QS-10-8 (5 Stück)
- QST-6 (6 Stück)
- QST-8 (5 Stück)
- QSY-6 (5 Stück)
- QSY-8 (5 Stück)
- QS-6 (8 Stück)
- QS-8 (8 Stück)
- QSC-6H (8 Stück)
- QSC-8H (8 Stück)
- Mecaline-Schlauchschneider (1 Stück)
- Mecaline-Dichtband (1 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 141 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 14 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std