3000 71 00 Rohrschneider für Kunststoffrohre bis 14mm Durchmesser

Legris 3B01 – ROHRSCHNEIDER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3000 71 00
Rubix:69333
Hersteller:3000 71 00
EAN:0820099199238
3000 71 00 Rohrschneider für Kunststoffrohre bis 14mm Durchmesser

Technische Zusammenfassung

Typrohrschneider
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3000 71 00 Rohrschneider für Kunststoffrohre bis 14mm Durchmesser


Um einen sauberen Schnitt im rechten Winkel zum Rohr von 3 bis 12 mm Außendurchmesser zu erhalten.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Automatisierung, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung, Pneumatik, Automobilbau
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Maximale Betriebstemperatur: n/a
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Mindestbetriebstemperatur: k.A.
Anzahl der Schläuche: k.A.
Spezifikationen erfüllt: PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Rohr-Außendurchmesser (mm): bis zu 16 mm
Rohrmaterial: Rohrschneider
Vakuumdruckstufe: n/a
Gewicht: 0.029

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Gewicht der Verpackung334 g
Typrohrschneider
Modell3b01
120 mm
90 mm
Zolltarifcode82034000
10,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std