ZRM-AT10-2200-32-V-10MT PU-Zahnriemen verschweisst
PU-Zahnriemen verschweisst
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT10-2200-32-V-10MT
Rubix:1294266

Produktdetails : ZRM-AT10-2200-32-V-10MT PU-Zahnriemen verschweisst
PU-Zahnriemen verschweisst
PU-Zahnriemen verschweisst
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 2200 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
