VXB215CA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz

Prozessventile

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VXB215CA
Rubix:2200664
Hersteller:VXB215CA
EAN:3618036513769
VXB215CA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz
Technische Zusammenfassung
Typschrägsitzventil
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VXB215CA Ventil, pneumatisch betätigt, Schrägsitz


Schrägsitzventil, Pneumatisch betätigte Ausführung Verwendbares Medium: Dampf, Wasser und Luft Nennweiten von 11 bis 18 mm Anschlussgröße: 3/8 bis 3/4 Lange Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen Gehäusematerial: rostfreier Stahl (entspricht 316L), Bronze (CAC408).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Typschrägsitzventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,83 exkl. MwSt.
/ Stück
156,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen