VNB204BS-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VNB204BS-F15A
Rubix:2205574
Hersteller:VNB204BS-F15A
EAN:3618036571417

Dokumente
Produktdetails : VNB204BS-F15A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | g |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen