PV 2261 Proportional-Regelventil >sentronic D<, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Proportional-Regelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PV 2261
Rubix:348206
Hersteller:101634
EAN:4047322163576



Dokumente
Produktdetails : PV 2261 Proportional-Regelventil >sentronic D<, 24 V DC, G 3/8, DN 8
Proportional-Regelventil sentronic D , 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 1/8, DN 4, Druckbereich 0 - 10 barZur elektronischen Druckregelung.Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung.D steht für:- Digitale Steuerungstechnik- Display (integrierte Anzeige)- Direkt gesteuertes Ventil- Dynamisch (hohe Geschwindigkeit)Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden.Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden.Vorteile:- geringe Hysterese- sehr kurze Ansprechzeiten- extrem geringe Ansprechempfindlichkeit- kein ständiger Luftverbrauch- analoger Istwert-Ausgang- digitale Regelung- hohe Geschwindigkeit- Kommunikation mit einem PC
Stärken
Geringe Hysterese / sehr kurze Ansprechzeiten / extrem geringe Ansprechempfindlichkeit / kein ständiger Luftverbrauch / analoger Istwert-Ausgang / digitale Regelung / hohe Geschwindigkeit / Kommunikation mit einem PC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1344 g |
|---|---|
| Typ | proportional-regelventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.012,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.205,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
