637.13 Inline-Druckregler, 2xIG, o. Sekundärentl., G1/4, 2bar
Inline-Druckregler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:637.13
Rubix:346005
Hersteller:101495
EAN:4047322203814



Dokumente
Produktdetails : 637.13 Inline-Druckregler, 2xIG, o. Sekundärentl., G1/4, 2bar
DRUCKREGLER INLINE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | druckregler inline |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
