CP96SDB125-125 ISO-Zylinder

Profilzylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P Serie CP95

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CP96SDB125-125
Rubix:2206701
Hersteller:00708510
CP96SDB125-125 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub125 mm
Typstandardbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CP96SDB125-125 ISO-Zylinder


Mit der Entwicklung unserer C(P)96 ISO-Serie bieten wir unseren Kunden nun Zylinder mit größerer Flexibilität und höherer Leistung an. Das Modell mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CP96K(W)/C96K(W)) ermöglicht eine höhere Genauigkeit von ±0,5º oder ±0,3º bei Bohrungen von Ø32 bis Ø63 bzw. Ø80 bis Ø100. Das Modell mit niedrigem Reibungskoeffizienten (C96Y) eignet sich besonders für Transportanwendungen, die gleichmäßige Bewegungen bei niedrigem Druck erfordern. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt die Baureihe 55-C(P)96 nun die ATEX-Richtlinie für die Zone 2 bzw. für die Zone 3, wenn der Zylinder mit einem Sensor ausgestattet ist. Mit seinen zahlreichen standardmäßig verfügbaren Optionen für "Sonderausführungen" und einer großen Auswahl an Werkstoffen für die Kolbenstangenmanschette setzt der C(P)96 den neuen Standard für ISO-Zylinder.
CP96S(D), ISO-Zylinder (ISO15552), doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange, pneumatische Endlagendämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)144x410x144 mm
Bruttogewicht18000 g
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub125 mm
Typstandardbefestigung
HerkunftslandJP
406,33 exkl. MwSt.
/ Stück
483,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage