S25X4.5 TRIX/ROTSTRAHL Wasserschlauch 25x34mm
professionelle Wasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:TRIX ROTSTRAHL® 25X4,5
Rubix:84953
Hersteller:5000031215

Produktdetails : S25X4.5 TRIX/ROTSTRAHL Wasserschlauch 25x34mm
TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von –40°C bis +100°C einsetzbar. Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.
Wasserschlauch für wässrige Salzlösungen und Heisswasser, mit abriebfesten Knickschutzrippen.
Stärken
Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht; Druckträger: synthetische Garne; Schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 28 stoffgemustert; Betriebsdruck bis 20 bar / 290 psi; Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +100°C / –40°F bis +212°F; Hochflexibel und robust; Bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei; Niedriger Durchflusswiderstand; ;
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 40 m |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std