Referenzen
Gates:5EX12FDLORX90
Rubix:1741941
Hersteller:7125-10263
EAN:5414465344671


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | din leicht |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 5/16 '' |
Produktdetails : 5EX12FDLORX90 EX-Armatur GATES
Die neue Excellium™ Kupplungspalette bietet eine kostengünstige alternative Kupplungslösung für die allgemeinsten Konfigurationen, nach denen am Markt am meisten nachgefragt wird. Die Kupplungspalette kann auch eine komplementäre technische Lösung zu unserem erstklassigen MegaCrimp®-Design sein. Zu guter Letzt stellt die Kupplungspalette die erstklassigen Eigenschaften unseres MegaCrimp®-Sortiments dar und verstärkt es. Die neue Kupplungslinie trägt zur weiteren Optimierung unserer Fähigkeiten im Bereich kostengünstige Anwendungslösungen in einer Vielzahl von Märkten bei. Nicht nur in einer preissensitiven landwirtschaftlichen und baugewerblichen Erstaurüsterwelt gebrauchstauglich, sondern auch eine alternative Lösung für viele andere Anwendungen. All das ohne Produktleistung und Integrität zu kompromittieren, während unsere Philosophie bezüglich Themen wie Sicherheit, Haftung, Zuverlässigkeit und Qualität auch weiterhin ein Schlüsselfaktor in der Industrie ist.
EX-Armatur GATES
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | din leicht |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 5/16 '' |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Druck | 350 bar |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Verbindung | female din 24° o‑ring swivel; thread m18 x 1,5; 90° bent tube (light series, pro™ series ex / excellium) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std