Referenzen
Gates:5G6MBSPT
Rubix:82244
Hersteller:7100-19109-5
EAN:5412571532319


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 5G6MBSPT G Armatur GATES, B-Maß 26,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
BSP-Aussengewinde. Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde.
Stärken
BSP-Außengewinde, kegelförmig.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Typ | megacrimp |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Verbindung | male bspt |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std