101406 Hochtemperaturbürste +350°C 60x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
HOCHTEMPERATURBUERSTE
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101406
Rubix:120413
EAN:4061201007935



Produktdetails : 101406 Hochtemperaturbürste +350°C 60x30mm G1/4i Anschlussgew. oben
Hochtemperaturbürste bis +350 °C 60 x 30 mm G1/4iAnschlussgewinde oben
Perma Hochtemperatur-Schmierbürste mit Edelstahlborsten bis +350 Grad C. Anschluss oben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Typ | bürste |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
