WASHDOWN MASTER 13X5XCL40 Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
PREMIUM™ WASHDOWN MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:WASHDOWN MASTER 13x5xCL40
Rubix:1317280
Hersteller:321311052
EAN:5414465898105

Produktdetails : WASHDOWN MASTER 13X5XCL40 Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
Stärken
EPDM-Kautschuk, blau.
Anwendungen
Hochwertiger Schlauch für Heißwasser- und drucklose Dampfreinigung in der Nahrungsmittel- und Milchindustrie. Einsatz für Reinigungzwecke in Papiermühlen, in der Nahrungsmittelverarbeitung oder in Prozessanlagen, wo ein Schlauch mit abriebfester Decke benötigt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 164 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Materialstärke | 5 mm |
| Biegeradius | 91 mm |
| Werkstoff | epdm/textil |
| Berstdruck | 60 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.506,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
1.792,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
