S80 884770 PUR FDA RL 10M PU-Spiralschlauch (FDA) Ø80mm Rolle á 10 Meter
ROHR POLYURETHAN LEBENSMITTEL (FDA) UND PHARMASCHLAUCH, ANTISTATISCH, MITTELSCHWER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884770
Rubix:3235606
EAN:3660338381225

Dokumente
Produktdetails : S80 884770 PUR FDA RL 10M PU-Spiralschlauch (FDA) Ø80mm Rolle á 10 Meter
Material: Federstahldraht fest in einer transparenten Wand aus permanent antistatischem Premium-Ester-Polyurethan mit Dicke 0,7 mm ca.
Temperaturbereich: -40 °C …+90 °C
Flexibler Schlauch/Leitungen für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase. Mittlere Belastung, hoch abriebfest, lebensmitteltauglich, entspricht: EU-Richtlinie 10/2011 und EG 1935/2004, inkl. die neueste EU-Richtlinie 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, Geruchs- und geschmacklos, Mikroben- und hydrolyseresistent, Gute Ölbeständigkeit, Benzin und Chemikalien.
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazie
- Transport von Trockenkost z.B. Reis, Getreide, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Körner, Mehl, Tiefkühlkost
- Mixer, Trockner, Verpackungsmaschine, Bulk-Bag (Big Bag) Laden und Entladen, Mühl
e – Explosionsgefahrbereich –
Reinraumbelüftung, Halbleiter-Produktionsmaschine
- Papiermühle, Papier- und Zellstoffindustrie: Abwasser, Luftabsaugung
- Medizintechnik/ Medizintechnologie, Gesundheitswesen: Kabelschutzrohr, Luftzufuhrschlauch, Abluftschlauch
- Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Hängemäher, Blattgebläse/Blattsammler
Temperaturbereich: -40 °C …+90 °C
Flexibler Schlauch/Leitungen für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase. Mittlere Belastung, hoch abriebfest, lebensmitteltauglich, entspricht: EU-Richtlinie 10/2011 und EG 1935/2004, inkl. die neueste EU-Richtlinie 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, Geruchs- und geschmacklos, Mikroben- und hydrolyseresistent, Gute Ölbeständigkeit, Benzin und Chemikalien.
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazie
- Transport von Trockenkost z.B. Reis, Getreide, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Körner, Mehl, Tiefkühlkost
- Mixer, Trockner, Verpackungsmaschine, Bulk-Bag (Big Bag) Laden und Entladen, Mühl
e – Explosionsgefahrbereich –
Reinraumbelüftung, Halbleiter-Produktionsmaschine
- Papiermühle, Papier- und Zellstoffindustrie: Abwasser, Luftabsaugung
- Medizintechnik/ Medizintechnologie, Gesundheitswesen: Kabelschutzrohr, Luftzufuhrschlauch, Abluftschlauch
- Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Hängemäher, Blattgebläse/Blattsammler
PU-Spiralschlauch (FDA) Ø80mm Rolle á 10 Meter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,75 bar |
| Länge | 10 m |
| Außendurchmesser | 87 mm |
| Materialstärke | 0,7 mm |
| Biegeradius | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,78 € exkl. MwSt.
/ Rolle
312,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
