K0736.52410 Arretierbolzen, Premium, GR.4, Form:B
Premium-Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, konischem Arretierstift, Rastnut und Kontermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0736.52410
Rubix:1133945
EAN:4059245012626



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0736.52410 Arretierbolzen, Premium, GR.4, Form:B
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: mit konischem Arretierstift | ZUBEHÖR: Passende Buchse konisch K0736. Distanzringe K0665. | MONTAGE: Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen. Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst. | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form D zu verwenden. Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std