K0245.11057 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.1, Kunststoff
Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Fünfsterngriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0245.11057
Rubix:324198
EAN:4059245021680



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | thermoplast |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0245.11057 Arretierbolzen mit 5-Sterngriff, GR.1, Kunststoff
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Griff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Griff schwarzgrau RAL7021. | HINWEIS: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: mit Fünfsterngriff | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | k |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage