KB-SPBP-6300-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Predator PowerBand SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPBP6300/16 PREDATOR SLAB
Rubix:1855131
Hersteller:919396316
EAN:5414465607752

Produktdetails : KB-SPBP-6300-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spbp |
|---|---|
| Innenlänge | 6300 mm |
| Anzahl der Rippen | 16 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.500,16 € exkl. MwSt.
/ 16 Millimeter
6.545,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
