KB-4-A/HA-2240/2276 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 4-A

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:4-A 2240
Rubix:183388
Hersteller:1945067
EAN:4014486113396
KB-4-A/HA-2240/2276 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil4-a
Innenlänge2240 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-A/HA-2240/2276 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1460 g
Profil4-a
Innenlänge2240 mm
Anzahl der Rippen4
Höhe9,9 mm
Obere Breite63,5 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,93 exkl. MwSt.
/ Stück
195,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage