819.200CLO Praezisionswinkel Klasse 0 200 x 130 mm

Präzisionswinkel Kl0 Außenkantenächen geschliffen 75mm 50mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:819.200CLO
Rubix:3670584
EAN:3148512052067
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 819.200CLO Praezisionswinkel Klasse 0 200 x 130 mm


Der Präzisionswinkel mit Anschlag Facom 819.CLO ist für anspruchsvollste Maß- und Winkelkontrollen ausgelegt. Gefertigt aus rostfreiem Stahl, gewährleistet er einen hochpräzisen 90°-Winkel und eignet sich ideal für Rechtwinkligkeitsprüfungen in der Werkstatt sowie in der Messtechnik.

Eigenschaften:
Dieser Präzisionswinkel besteht aus rostfreiem Stahl, welcher eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet und seine geometrischen Eigenschaften dauerhaft beibehält. Die Ausführung mit Anschlag sorgt für eine stabile Auflage und einen sicheren Sitz auf Referenzflächen. Die Außenkanten und ebenen Flächen sind feingeschliffen, um eine hohe Ebenheit und exakte Rechtwinkligkeit bei der Prüfung sicherzustellen. Jeder Winkel wird gemäß den Anforderungen der Toleranzklasse 0 geprüft und garantiert dadurch eine gleichbleibend hohe Präzision, auch im industriellen Einsatz. Mehrere Ausführungen stehen zur Verfügung, um sich an unterschiedliche Werkstückgrößen und Bearbeitungssituationen anzupassen.

Spezifikationen:
• Serienreferenz: 819.CLO
• Material: Edelstahl
• Genauigkeit: ± 5 + h/50 µm (h = Höhe in mm)
• Winkel: 90 Grad (π/2 Radiant)
• Toleranzklasse: Klasse 0
• Verfügbare Modelle (Höhe × Breite): 75 × 50 mm, 100 × 70 mm, 150 × 100 mm, 200 × 130 mm, 300 × 200 mm

Normen:
• Entspricht der Norm DIN 875, der deutschen Norm zur Festlegung der maximal zulässigen Abweichungen der Rechtwinkligkeit, also der erlaubten Abweichung zwischen zwei theoretisch rechtwinkligen Flächen
• Erfüllt die französische Norm NF E 11-103, welche die dimensionalen und qualitativen Anforderungen an Stahlwinkel für die Messtechnik definiert

Stärken

• Dauerhafte Maßstabilität durch die Konstruktion aus rostfreiem Stahl
• Hochpräzise Kontrolle von rechten Winkeln gemäß Toleranzklasse 0
• Geschliffene Flächen für optimale Ebenheit und reproduzierbare Messergebnisse
• Anschlagbasis für eine sichere und stabile Auflage auf den zu prüfenden Werkstücken

Anwendungen

Dieser Winkel ist geeignet für den Einsatz in mechanischen Werkstätten, in der Instandhaltung und in der Fertigung bei Maß- und Ausrichtkontrollen und ideal für Messplätze, Prüfstände sowie für Produktionsumgebungen, in denen höchste Genauigkeit bei rechten Winkeln erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890 g
Verpackungsmaße (L x B x H)220x145x40 mm
Gewicht der Verpackung890 g
Typ819.200clo
Genauigkeit± 5 + h/50 µm
Schenkellänge130 mm
344,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage