Referenzen
Format:42000010, 9442000010
Rubix:1557869
Hersteller:9442000010
EAN:4317784285858
Produktdetails : 9442000010 Präzisions Messuhr D58 mm
Präzisionsmessuhr
• Mit Feststellschraube
• Metallgehäuse, matt verchromt
• Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6)
• Messbereich 10 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Mit Feststellschraube
• Metallgehäuse, matt verchromt
• Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6)
• Messbereich 10 mm
• Ablesung 0,01 mm
Präzisionsmessuhr
• Mit Feststellschraube
• Metallgehäuse, matt verchromt
• Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6)
• Messbereich 10 mm
• Ablesung 0,01 mm
• Mit Feststellschraube
• Metallgehäuse, matt verchromt
• Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6)
• Messbereich 10 mm
• Ablesung 0,01 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

