K0359.125 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel, konischem Arretierstift und Rastnut
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0359.125
Rubix:116115
EAN:4059245021444



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0359.125 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Automatenstahl. Griffkugel Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau RAL7021. | HINWEIS: Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung. | AUSFÜHRUNG 1: mit Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: arretierbar | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form B zu verwenden. Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 647 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen