K0748.02903060 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.9, Form:B
Arretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0748.02903060
Rubix:1430686
EAN:4059245205226



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0748.02903060 Arretierbolzen, ECO, kurze Ausführung, GR.9, Form:B
Arretierbolzen ermöglichen ein schnelles Feststellen und Einrasten beweglicher Komponenten. Der Pilzgriff sorgt für eine einfache Bedienung.
WERKSTOFF: Stahlausführung: Gewindehülse Automatenstahl. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast. | AUSFÜHRUNG: Stahlausführung: Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift nicht gehärtet, blank. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift nicht gehärtet, blank. Pilzgriff schwarzgrau RAL7021. | AUF ANFRAGE: Sonderausführungen. | HINWEIS: Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Rastnut | AUSFÜHRUNG 2: Eco | PRODUKTBESCHREIBUNG: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage