K0361.012 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0361.012
Rubix:90638
EAN:4059245021512



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0361.012 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 135 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen