K0340.1308 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.3, Stahl

Arretierbolzen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0340.1308
Rubix:149577
EAN:4059245013760
K0340.1308 Arretierbolzen Gr.3 M12

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl festigkeitsklasse 5.8
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0340.1308 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.3, Stahl


Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0340.1206Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung43 g
Werkstoffstahl festigkeitsklasse 5.8
Oberfläche Grundkörperungehärtet
Gewindedurchmesser8 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
5,89 exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Form