Arretierbolzen Kipp K0747.14105080, Werkstoff: Edelstahl
Arretierbolzen Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0747.14105080
Rubix:1161886
EAN:4059245205097



Dokumente
Produktdetails : K0747.14105080 Arretierbolzen, ECO, GR.1, Form:D, Edelstahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse blau chromatiert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Stahlteile blank.Hinweis: Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage: Sonderausführungen sowie Feingewinde
Arretierbolzen Gr.1 Form D Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Form | d |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage