9675766162 Nadelfeile Präzision Vogelzungenform 160mm Hieb 2
Präz.-Nadelfeile
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66506162, 9675766162
Rubix:1952266
Hersteller:9675766162
Produktdetails : 9675766162 Nadelfeile Präzision Vogelzungenform 160mm Hieb 2
Nadelfeile Präzision Vogelzungenform 160mm Hieb 2 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Vogelzunge, halbrund Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Mit zweiseitigem Radius.
Präzisions-Nadelfeile, Vogelzunge, halbrund Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Mit zweiseitigem Radius.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

