Referenzen
Rubix-DE:66503160, 9675763160
Rubix:1952273
Hersteller:9675763160
Produktdetails : 9675763160 Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0
Nadelfeile Präzision 4-kant 160mm Hieb 0 PFERD
Präzisions-Nadelfeile, Form D, vierkant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Quadratisch und spitz zulaufend sowie von 4 Seiten gehauen.
Präzisions-Nadelfeile, Form D, vierkant Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Quadratisch und spitz zulaufend sowie von 4 Seiten gehauen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | d |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

