Sortiment Kiste Fischer 553346, Typ: Praktische Helfer
Praktische Helfer - Outdoor/Feuchtraum
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:553346
Rubix:3833184
Hersteller:Praktische Helfer - Outdoor/Feuchtraum (120)
EAN:4048962365481
Produktdetails : PRAKTISCHEHELFER OUTDOOR/FEUCHTRAUM120TL Praktische Helfer Feucht & Außen
fischer Umzugsbox - mit DuoPower und Schrauben sowie Haken
• Bereit für den Umzug: die wichtigsten Befestigungsmittel in einer Box
• Sicheres Befestigen in allen Baustoffen
• Kein Suchen: Dübel und passende Schrauben vorsortiert
Die fischer Praktische Helfer Box Feucht & Außen enthält vorsortiert 25 DuoPower 6 x 30 und 25 Senkkopfschrauben 4,5 x 40 in Edelstahl A2, 15 DuoPower 8 x 40 und 15 Senkkopfschrauben 5,0 x 55 in Edelstahl A2, 10 DuoPower 6 x 50 und 10 Senkkopfschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2 sowie 10 DuoPower 8 x 65 und 10 Senkkopfschrauben 5,0 x 80 in Edelstahl A2. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal für alle Befestigungslösungen im Außenbereich sowie in Feuchträumen. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Funktion:
• Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt
• Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente
• Die Leichtlauföffnung sorgt für ein einfaches Ansetzen der Schraube und sichere Führung und Fixierung im Schraubenkanal
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein
Anwendungen
• Blumenampeln
• Briefkästen
• Lampen
• Rankgitter
• Hinweisschilder
• Bewegungsmelder
• Überwachungskameras
• Handtuchhalter
• Leichte Spiegelschränke
• Leichte Wandregale
Technische Informationen
Attribute
| Typ | praktische helfer |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







