GAL 18V-40 EU Ladegerät für Akkus 18V-System

Ladegerät GAL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:568512
Rubix:3832010
Hersteller:Ladegerät GAL 18V-40 (EU)
EAN:4048962487978
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GAL 18V-40 EU Ladegerät für Akkus 18V-System


Ladegerät für alle Bosch AMPShare Akkus.
• Eingangsspannung 230V, max. Ladestrom 4A • Vollständiges Aufladen der ProCORE 18V 4.0Ah Batterie in 65 Minuten • Kompatibel mit anderen AMPShare Akkus Dank seines durchdachten Designs ist das Ladegerät sehr kompakt gebaut. Mit einem Ladestrom von 4A lädt es die 18V Batterie 4,0 Ah in nur 65 Minuten vollständig auf. Das Ladegerät ist mit allen AMPShare 18V Systemen kompatibel und somit flexibel einsetzbar. Funktion: • LED-Anzeige auf dem Ladegerät zeigt den Ladezustand des Akkus an

Stärken

• Das Ladegerät GAL 18V-40 hat eine Eingangsspannung von 230V und einen maximalen Ladestrom von 4A • Das vollständiges Aufladen der ProCORE 18V 4,0 Ah Batterie dauert nur 65 Minuten • Das Ladegerät ist mit allen AMPShare 18V Systemen kompatibel und somit flexibel einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Typgal
Anzahl Elemente1
89,58 exkl. MwSt.
/ Stück
106,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage