Referenzen
Festo:PQ-AL-22X1X3000
Rubix:439496
Hersteller:177735
EAN:4052568075651
Produktdetails : PQ-AL-22X1X3000 Rohr
Rohr PQ-AL-22X1X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=20 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-30 - 75 °C
Rohr PQ-AL-22x1x3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=20 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 7 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-30 - 75 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 533 g |
|---|---|
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 76082089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage