3510002785 PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Banholzer u. Wenz:9900022163
Rubix:1110812
EAN:4030198175132

Produktdetails : 3510002785 PP-Umreifungsset 2 komplett 13mm
PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit tragbaren Abrollwagen Lieferung: Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 mm. Verschlusshülsen: 13 x 28 mm 2000 Stück. PP-Kunststoffband (Fadenspule): 13 x 0,65 mm, Rolle à 500 m. Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule. Hinweis: Für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510002785 pp-umreifungsset 2 komplett 13mm |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84224000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
