3510002495 Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9900022072
Rubix:1012134



Produktdetails : 3510002495 Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510002495 kraftband-system 13 mm strapping-kit |
|---|---|
| Herkunftsland | HR |
| Zolltarifcode | 39206290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
